日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
建災防統一安全標識
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57539905
品番
081009
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
表示内容
最大積載荷重
取付け方法
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
100
取付穴
4ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
300
厚さ(mm)
0.8
仕様
表印刷
取付穴径
穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
217-0678
アズワン品番
64-9539-07