日本緑十字社
日本緑十字社の 建設関係標識
日本緑十字社の クレーン・玉掛け関係標識
クレーン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57540063
品番
084200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。
用途
当該情報の明示に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
217-3818
厚さ(mm)
1
材質/仕上
硬質塩化ビニール
質量(g)
378
穴径(Φmm)
4×4ケ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容
玉掛ワイヤーロープの安全荷重表
アズワン品番
64-2325-88