123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 周辺器具 墜落制止用器具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の その他墜落制止用器具
リング付クランプ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57540149
品番
NTD-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番
206-3088
材質/仕上
鉄(クロメートメッキ)
質量(g)
430
管径(Φmm)
単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)
単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)
最大:130
注意
※パイプの強度や支持点などをよく確認の上、ご使用ください。※墜落制止用器具(安全帯)はショックアブソーバ付を使用してください。※使用できる方向に制限があります。