37-843-10 耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 57540167 37-843-10 耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 57540167 37-843-10 耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 57540167 37-843-10 耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 57540167

耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57540167 品番 37-843-10
参考基準価格(税別)¥594 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

JIS T 8116適合品です。
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。

サイズXL 全長(cm)32.4 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23.2 材質表:ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.3 用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。 トラスコ品番194-7847 質量(g)57 アズワン品番64-4387-82 EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.4MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする