タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
コードガード リフレクター白160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57540194
品番
CG-RW160
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
用途
電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。
トラスコ品番
828-3999
対応製品
SEGサスペンダー・SEGハーネス
材質/仕上
反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステル
サイズ
対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L
質量(g)
11
適合ベルト幅(mm)
45まで