※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-7034
234-0122
234-3871
233-7034
234-4417
233-8557
233-8551
234-3912
232-2877
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57540257
品番
25309 6.001
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
その他
GH106.PO32.045.90.22.L.IK
トラスコ品番
233-7034
材質
スチール
寸法L1(mm)
55
寸法L4(mm)
45
寸法b1(mm)
31
寸法d2(mm)
32
給油方式
内部給油
寸法d3
PSC 32