25308 6.004 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106. グーリング 57540266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25308 6.004 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106. グーリング 57540266
25308 6.004 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106. グーリング 57540266

溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-4417
内容量1本注文コード57540266品番25308 6.004
参考基準価格(税別)¥80,460販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
その他GH106.PO63.050.90.22.R.IKトラスコ品番234-4417材質スチール寸法L1(mm)60寸法L4(mm)50寸法b1(mm)31寸法d2(mm)32給油方式内部給油寸法d3PSC 63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする