画像準備中

スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57540370 品番 AST-4850(GY/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

音楽も、充電も、照明もこの一台で 多機能サイドテーブル
電気の力で自宅でのくつろぎ時間を充実させる「リラムーブ」シリーズ
スピーカー、スマートフォンなどの充電機能、ランプを搭載した多機能サイドテーブル
スピーカー機能:Bluetoothでスマートフォンやタブレットからワイヤレスで簡単に接続。USBメモリやUSB-A、USB-C、AUX IN端子対応のデバイスからも再生可能
USB端子搭載でスマートフォンやタブレットを充電しながら音楽を再生できます
テーブルの上段裏にランプを設置。間接照明として落ち着いた空間を演出
テーブル2台を左右に配置してステレオサウンドを実現
脚部には頑丈なスチール素材を採用
センサー式のシンプルなボタンで直感的な操作が可能
Bluetooth、USB、有線接続可能
USBポート付き(Type-A・Type-C)
天板は傷や水に強いメラミン素材

用途サイドテーブル、スピーカーとして。テーブル スピーカー付き 間接照明 充電機能 Bluetooth対応 多機能 スマホ充電 リラムーブ RELAMOVE 材質天板/棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:繊維版/ポリエステル、フレーム:金属(スチール) 質量(kg)12 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)全体15 (天板10/棚板5) 周波数特性45Hz-18KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×48×50 電源コード約1.5m 組立時間約20-30分
注意
※iPhone15-16等、一部の機種は充電できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする