ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 出力【保冷温庫YFR-DC90(9L)】USB Type-A 5V/1.0A セット内容保冷温庫(9L)・ソーラーパネル(60W) 注文コード57540388 品番YFR-DC90+YSP-M60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は出力・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

【保冷温庫】
[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計
[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能
[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保
[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能
[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電
[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能
【ソーラーパネル】
軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン
ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電
20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換
USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応
エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能

用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN セット内容保冷温庫(9L)・ソーラーパネル(60W) 質量(kg)【ソーラーパネルYSP-M60】約2.5 出力【保冷温庫YFR-DC90(9L)】USB Type-A 5V/1.0A 電源【保冷温庫YFR-DC90(9L)】家庭用電源(ACアダプター使用) AC100V 50/60Hz カーソケット DC12V/5.8A 、 DC24V/3A 専用バッテリー(別売) DC18V/5.0A 定格消費電力(W)【保冷温庫YFR-DC90(9L)】70 電源コード(m)【保冷温庫YFR-DC90(9L)】AC 約2.15(ACアダプター含む) DC 約2.5 使用環境温度(℃)【保冷温庫YFR-DC90(9L)】-10〜32(外部電源使用時) 0〜32(専用バッテリー使用時) 開放電圧(V)【ソーラーパネルYSP-M60】24.8 冷媒【保冷温庫YFR-DC90(9L)】R134a 端子【ソーラーパネルYSP-M60】USB-A 端子×1:5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、USB-C 端子×1:5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A、DC5521 端子×1:21.6V 2.7A、XT60 端子×1:21.6V 2.7A、XT30 端子×2:21.6V 2.7A 短絡電流(A)【ソーラーパネルYSP-M60】3.1 最大動作電圧(V)【ソーラーパネルYSP-M60】21.6 最大電力(W)【ソーラーパネルYSP-M60】60 最大出力電流(A)【ソーラーパネルYSP-M60】2.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする