加湿空気清浄機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540438 品番HXF-C40-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!

適合床面積空気清浄機:17畳、加湿器:プレハブ8畳/木造5畳 加湿機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×286×662 質量(g)6500 加湿量(mL/h)300 タンク容量(L)2.3 タイマー時間2/4 消費電力(W)(50/60Hz)360/372 ホワイト アズワン品番65-2320-51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57540438 HXF-C40-W 45142319 AAP-KH35A-W 加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ 加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ 1台 18,980 税込20,878 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540438
2023-01-23
用途:
空気清浄及び加湿
有限会社山本塗装店 様

週に1〜2度は水漏れするので、トレーに乗せて使っている。
空気がきれいになったら、青いランプが点灯するはずだが、初めから赤のまま変わらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする