アイリスオーヤマ
空気清浄機
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
57540465
品番
IAP-A85-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きい部屋、オフィス、会議室、教室のような広い空間に最滴・複数台置かず、この1台でOK!
空気の汚れが色で分かる
色
ホワイト
質量(g)
6700
消費電力(W)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×238×663
センサー
ホコリセンサー
電源コード(m)
1.2
適合床面積
28畳
アズワン品番
65-2320-48
フィルター交換目安
1.5年
洗浄時間
10分(8畳あたり)
脱臭
一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57540465
IAP-A85-W
45142100
AAP-S60B-W
空気清浄機 円柱型30畳
アイリスオーヤマ
1台
¥
18,980
税込
¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)