ドリルチャック キーレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ドリルチャック:キーレスタイプ、先端工具つかみ範囲:口径1.5〜13mm、逆固定ネジ、刃部外径範囲:13mm以下 注文コード57540467 品番BH-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。
チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。
先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。
内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。

用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。 仕様ドリルチャック:キーレスタイプ、先端工具つかみ範囲:口径1.5〜13mm、逆固定ネジ、刃部外径範囲:13mm以下 ブルー シャンクSDS Plus 適合工具ハンマードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする