NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
大型Lステンレス刃 BL5SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57540508
品番
BL5SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途
厚物切り作業用
適合本体
NTのL型カッター
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
包装
プラケース(吊り下げ式)
刃厚(mm)
0.45
材質(刃)
ステンレス
注意
※刃物ですのでご注意ください。