NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
小型Aステンレス刃 BA5SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57540526
品番
BA5SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途
事務・軽作業用
適合本体
NTのA型カッター
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
9
包装
プラケース(吊り下げ式)
刃厚(mm)
0.38
材質(刃)
ステンレス
注意
※刃物ですのでご注意ください。