BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の シャープペンシル
BIGMAN(ビッグマン)の 製図用シャープペンシル
建築用シャープペンHB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57540537
品番
BAS1-HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。
折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
用途
建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。
※素材によってはマーキングできないものがあります。
仕様
六角軸形状
材質
本体:樹脂●クリップ:スチール●口金:真鍮
寸法(mm)
127×14×10
質量(g)
13
タイプ
本体
方式
ノック式
芯硬度
HB
太さ(mm)
2
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応