曜日別特売
BAS5-R 建築用シャープペン5連発 赤 BIGMAN(ビッグマン) 57540571

BAS5-R 建築用シャープペン5連発 赤 BIGMAN(ビッグマン) 57540571
BAS5-R 建築用シャープペン5連発 赤 BIGMAN(ビッグマン) 57540571
BAS5-R 建築用シャープペン5連発 赤 BIGMAN(ビッグマン) 57540571
BAS5-R 建築用シャープペン5連発 赤 BIGMAN(ビッグマン) 57540571

建築用シャープペン5連発 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード57540571品番BAS5-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

芯は5本まで収納できるので連続使用可能。
折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。
芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
軍手で滑りにくい金属グリップ。

用途
建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。
※素材によってはマーキングできないものがあります。
仕様5連発・金属グリップ材質本体:樹脂●クリップ:スチール●口金・グリップ:真鍮寸法(mm)127×14×10質量(g)13タイプ本体方式ノック式太さ(mm)2芯色繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする