建築用シャープペン5連発HB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57540580 品番BAS5-HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

芯は5本まで収納できるので連続使用可能。
折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。
芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
軍手で滑りにくい金属グリップ。

用途
建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。
※素材によってはマーキングできないものがあります。
仕様5連発・金属グリップ 材質本体:樹脂●クリップ:スチール●口金・グリップ:真鍮 寸法(mm)127×14×10 質量(g)13 タイプ本体 方式ノック式 芯硬度HB 太さ(mm)2 芯色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする