画像準備中

SPSニューストレッチャーホワイトボード 下部使用方法案内板

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540720 品番SPSNTANKAWB
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥172,698
販売価格(税別)
156,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普段はポスターを展示する案内看板として使用して
緊急時には担架・ストレッチャーに早変わりします。
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。
キャスター付のため移動も楽々で専門家監修による強度試験も実施しております。
サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製です。

仕様組立式(工具同梱) 長さ(mm)折りたたみ時:740 幅(mm)折りたたみ時:630 厚さ(mm)ホワイトボード(白):3 寸法(mm)ベンチ時:630×1740×675(幅×長さ×高さ)、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)2厚 材質/仕上本体アルミ押出し材/アルマイト仕上 シルバー サイズパネル:A1(594×841) 高さ(mm)外形:1730、折りたたみ時:1730 奥行(mm)外形:740 間口(mm)外形:630 耐荷重(kg)100 コード195-6150 縦(mm)板面:841 横(mm)板面:594 組立寸法(mm)630×740×1730(幅×長さ×高さ) アズワン品番64-8693-04 特性マグネット使用可能 面板寸法(mm)594×841
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする