曜日別特売

身体冷却システム 標準タイプ COOLEXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57540738品番COOLEX-PROSETS
参考基準価格(税別)¥1,033,000販売価格(税込)¥1,136,298
販売価格(税別)
1,032,998

チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です(プラグ:非防水)。
温度調節が可能です。

用途
粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
セット内容チラー1台、接続ホース(10m)1本、ウェア1着、ACアダプタサイズフリー(S~2L)タイプ防塵・防水仕様の超酷暑タイプ電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チラー】373×313×300定格消費電力(W)240保護等級IP55コード252-1442作業範囲(m)半径10~20アズワン品番65-2571-62使用湿度範囲(%RH)~85
注意
※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当。
※袖はついていません(ベストタイプ)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする