画像準備中

屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540756 品番SRF-R90FL2
参考基準価格(税別)¥532,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現地組立式で省スペースを可能。
パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。
ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。
200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので
ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。 仕様1速式(スイッチなし) セット内容ドーム:FRP 幅(mm)1775 材質/仕上ドーム:FRP 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源3相200V 定格電流(A)8.2/7.2 ハネ径(cm)Φ89.0 本体 最大風量(m3/min)(50/60Hz)268/296 コード132-5148 アズワン品番64-4521-08 騒音値(dB)(50/60Hz)69/73 特性低騒音型 羽根径(Φmm)890 モータ出力(W)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする