曜日別特売

SPMストレッチャーホワイトボード 下部使用方法案内板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード57540781品番SPMTANKAWB
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥188,098
販売価格(税別)
170,998

普段はポスターを展示する案内看板として使用して
緊急時には担架・ストレッチャーになります。
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。
キャスター付のため移動も簡単です。
専門家監修による強度試験も実施しております。
サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製です。

仕様組立式(工具同梱)長さ(mm)折りたたみ時:740幅(mm)折りたたみ時:630厚さ(mm)ホワイトボード(白):3寸法(mm)ベンチ時:630×1740×675(幅×長さ×高さ)、2(塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式))材質/仕上本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上げシルバーサイズパネル:A1(594×841)高さ(mm)外形:1800、折りたたみ時:1730奥行(mm)外形:410間口(mm)外形:630耐荷重(kg)100キャスター自在×2、自在ストッパー×2枠の色シルバーコード195-6151組立寸法(mm)630×740×1730(幅×長さ×高さ)アズワン品番64-8692-88特性マグネット使用可能面板寸法(mm)594×841
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする