3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
窓ガラス用フィルム NANO80S NANO80Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57540790
品番
NANO80S-1016-1.8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途
冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
仕様
飛散防止フィルム スコッチティント窓用フィルム カットタイプ 1016mm×1.8m
幅(mm)
1016
厚さ(mm)
0.076
材質/仕上
ポリエステルフィルム
色
透明
長さ(m)
1.8
番号
457-8813
可視光線透過率(%)
81
紫外線透過率(%)
0
紫外線透過率
0
幅(m)
1.02
アズワン品番
61-3343-12
遮蔽係数
0.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません