3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

窓ガラス用フィルム NANO80S NANO80Sシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57540799 品番 NANO80S-500-1.8
参考基準価格(税別)¥12,438 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。

用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。 仕様飛散防止フィルム スコッチティント窓用フィルム カットタイプ 500mm×1.8m 幅(mm)500 厚さ(mm)0.076 材質/仕上ポリエステルフィルム 透明 長さ(m)1.8 番号457-8821 可視光線透過率(%)81 紫外線透過率(%)0 紫外線透過率0 幅(m)0.5 アズワン品番61-3343-11 遮蔽係数0.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする