画像準備中

SPSS 車いすタイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-ISU-HBWBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様23 熱中症A 注文コード57541106 品番SPSS-ISU-HBWB23
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

緊急時看板が車いすに変わる商品です。
標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。
店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。
高品質な日本製です。

仕様23 熱中症A 材質本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)約13 耐荷重(kg)100 用紙塩ビシート(屋外対応) アズワン品番63-7239-86 面板寸法(mm)ホワイトボード(白)3厚、534×1264
注意
※車いすタイプとストレッチャータイプは若干デザインの配置がかわります。
※製品改良等のため、やむなく価格・仕様等の変更が予告なく行われる場合がございます。改めご了承下さい。
※ホワイトボードのエッジ(切り口)は表面の塩ビシートの巻き込みで保護しております。
※設置時はフレームで巻き込み部分は隠れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする