画像準備中

アルファプラL 撥水・防水カバータイプ MB-LWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-4013-52 注文コード57541255 品番MB-LW0R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。
高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。
撥水性が高く、失禁などによる汚染を防ぎます。
新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。
中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。
背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
対象者の目安:急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、
むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方

仕様100cm幅レギュラー 材質本体/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/表地ポリエステル・裏地ポリウレタン(制菌加工・SEK赤ラベル) サイズ(cm)幅100×長195×厚10 アズワン品番64-4013-52 洗濯方法本体/洗濯可(40℃以下)、カバー/手洗い(30℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする