画像準備中

AC100V 移動式クーラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57541316 品番EA897TF-1A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこにでも置ける移動式エアコン!
暑い夏を快適に!
風量調節可能(強・弱)。
コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。
冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。
便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。
全閉型ファンモーター搭載。
付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を
室外に逃がすことができます。
窓高さ785〜1415mmまで取り付け可能
(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。

付属品リモコン×1・排熱ダクト×1(0.3〜1.2m)・ダクトエンドA/B×各1・窓パネルA/B×各1・レール用アタッチメント×2・四角ボルト×1/蝶ナット×1・ネジ×4/キャップ×1・ドレンホース×1・単4電池×2 質量(kg)約22 電流(A)9.3/9.7 電源(V)100 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×705 メーカーナカトミ 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)800/945 騒音値(dB)約56/57dB 設定温度(℃)16〜32 冷媒R410A(封入量378g) アズワン品番60-2847-57 除湿能力(L/日)23/26(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする