J&S
J&Sの 排気・クリーン装置
フロアー扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57541325
品番
J75FL
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整は自由自在。
暑気対策乾燥循環に適しています。
羽根径が大きいので大風量。
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き。
上下角度調整360°。
3段階風量切り替え。
質量(kg)
16.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
216/240(50/60Hz)
風量(m
3
/min)
272/302(50/60Hz)
電源コード(m)
3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×370×960
騒音値(dB)
68
アズワン品番
64-9332-33
羽根径(Φmm)
750