画像準備中

こでかファン SJFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57541621 品番SJF-504AH-1
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥215,598
販売価格(税別)
195,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)
単相100Vで利用できる大型送排風機。
ハネ径Φ500ハネ材質アルミダイキャスト製。
レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能。
送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します。

質量(kg)44 電源(V)100 定格電流(A)6 羽根枚数4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014 消費電力(W)(50/60Hz)270/289 騒音値(dB)67/71.5 最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289 モーター極数(P)4 保護装置サーマルスイッチ モーター出力(W)250 電源コード2.0mm3×3芯 7.7mプラグ付 アズワン品番68-5330-42 羽根径(Φmm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする