画像準備中

こでかファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57541630 品番SJF-404A-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥166,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。

寸法(mm)700×590×858 質量(kg)36 電源(V)単相100 風量(m3/min)158(50Hz)/198(60Hz) 消費電力(kW)0.27(50Hz)/0.41(60Hz) 風の到達距離(m/s)28(1.0m/s) アズワン品番67-5999-06 羽根径(Φmm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする