廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
57541707
品番
NN-4045-15M【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥872
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
寸法d(Φmm)
40
厚さt(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
45.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン66
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
45.5