曜日別特売

工場扇取付ミストキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57541779品番EC-F-02
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

後付けで2流体ノズルを取り付けることにより
お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。
ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。
微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。

その他ミスト噴霧量調節可能(0~4L/時)寸法(mm)【ミスト発生装置】220×160×165質量(kg)2.7消費電力(W)30電源AC100V又はDC12Vバッテリーアズワン品番65-2744-75ノズルタイプ2流体吸水方式タンクより吸い上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする