和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
青海波
内容量1ケース(20個)注文コード57541849品番K11612
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

純国産品職人の手作業で作った本畳を使用した和柄草履、紳士用雪駄(せった)タイプ!ほんのり香るい草の香りが落ち着きます。
1足1足職人さんが最後まで手作業で丁寧に作り上げております。
足を乗せる台の部分は国産本たたみを使用しております。その為、通気性に優れており、夏の暑い時期でも蒸れにくいようになっております。
天板に使用されるい草は除湿作用があり、体の熱気を逃がしてくれます。
底材にはフローリングに優しいEVAを使用しており、外履きはもちろん部屋履きとして毎日お使い頂けます。
畳は本来湿気を吸水する力を持っており、鼻緒タイプなので水虫対策・足の匂い対策にもなります。
<雪駄のルーツ>千利休が雪の日に歩くとき、水気がしみ通らないように牛皮をつけたことに始まるという。草履を実用的にした履物であり、草履の一種である。
中央部分に鼻緒があることで内側だけ(外側だけ)が減るといった足癖による片減りを避けられます。通常小指は雪駄からはみ出るようにして履きます。

仕様青海波 20個入材質鼻緒/綿・ナイロン、天板/国産い草、プレスボード・底材/EVA青海波質量(g)個装:約260寸法(cm)個装:約26×20×7、現品:約26×10×7適合サイズフリーサイズ(~28cm)標準質量(g/片足)約125/片足個装PP袋アズワン品番65-1336-22
注意
※履き方の目安、かかとを少し出るくらいでお履きください。
※すべて職人さんの手作業の為、鼻緒の柄は完全な左右対称ではありません。
※ また1つ1つ、柄の位置が微妙に異なっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする