重松製作所
重松製作所の 空調・水冷ウェア
重松製作所の 長袖 空調ウェア・服
個人用冷却器 クーレット TR-VT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57541901
品番
05081
参考基準価格(税別)
¥42,253
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腰バンド・カプラなし、たすき掛けタイプです。
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
熱風吹出し口は約180°首振り可能です。
用途
鉄鋼・窯業などの温熱作業に。熱中症予防に。
材質
チューブ/塩化ビニル
色
青
タイプ
個人用冷却器(チューブタイプ)
コード
859-4459
接続口
【高圧ホース】G1/4オスネジ
アズワン品番
62-9061-84
冷却能力
9.84kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)
275
冷風温度(℃)
▲0.5(入気温度35、入気圧力0.5Mpa)
吹出口
【熱風】エルボ管取付け
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000