画像準備中

藍染め 和柄 たたみサンダル K11545シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) サイズ(cm)Lサイズ/24前後 アズワン品番65-1335-81 注文コード57541998 品番K11545
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はサイズ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

純国産品職人の手作業で作った本畳を使用した和柄サンダル!
ほんのり香るい草の香りが落ち着きます。
1足1足職人さんが最後まで手作業で丁寧に作り上げております。
足を乗せる台の部分は国産本たたみを使用しております。
その為、通気性に優れており、夏の暑い時期でも蒸れにくいようになっております。
天板に使用されるい草は除湿作用があり、体の熱気を逃がしてくれます。
外履きはもちろん室内履きにもご使用できるように底材はEVAを使い
フローリングを傷つけない使用になっております。
また底面は平らではなく突起があり、滑りにくい設計になっております。

仕様くつろぎネコ Lサイズ 20個入 材質天板/プレスボード・天然い草、底材/EVA、甲立て/綿布 質量(g)個装:約200 サイズ(cm)Lサイズ/24前後 寸法(cm)個装:約26×20×7、現品:約24×8×9 標準質量(g/片足)約90/片足分 使用の目安履き方:かかとを少し出るくらいでお履きください。 個装PP袋 アズワン品番65-1335-81
注意
※すべて職人さんの手作業の為、左右の柄は完全な左右対称では御座いません。
※また1つ1つ、柄の位置が微妙に異なっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする