画像準備中

空調服(R)用ファンセット Bluetoothリモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57542095 品番PKSKIT
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空調服(R)アウターべストシリーズの「ファン・バッテリー・充電器・
Bluetoothリモコンコントローラー・ケーブル」一式のスターターキットです。
セット内容「PKFAN2300B」+「PKBT23221」+「PKRD9261」+「PKCT23520」
4段階の出力切替機能を搭載しています。(コントローラー対応)
別売の空調服アウターベストシリーズをご使用の際に必要なスターターキットです。
本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

適合PK2911、PK2913 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh 連続使用時間約8時間(7.2V設定)、約12時間(6V設定)、約18時間(5V設定)、24時間以上(3.3V設定) 充電時間約8時間以内 アズワン品番68-9775-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする