画像準備中

空調服(R) フード付アウターベスト/クリーンルーム対応 PK2901-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57542120 品番 PK2911-W-4L
参考基準価格(税別)¥29,750 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、
空調服(R)アウターベストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。
ユニフォームの上から簡単に着脱ができるベストタイプで、腕を動かしやすく作業性に優れています。
コントローラー対応で「電源ON/OFF」、「バッテリー残量確認」「風量調整」が手元で操作できます。

用途導体工場 の「暑くて大変」という作業環境の課題解決へ、クリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策に。 材質ポリエステル サイズ4L 着丈(cm)78.5 アズワン品番60-3264-45 身幅(cm)66.5
注意
※ファンセットは別売りです。(品番:4-5172-06)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする