画像準備中

AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57542181 品番EA897AH-4
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,918
販売価格(税別)
27,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間
330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風
7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。
バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。
上下角度調整+自動首振り機能付
掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。
ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。

用途屋内作業時の暑さ対策に 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.7(本体のみ) 電源AC100V(付属のACアダプタ)もしくは、リチウムイオン電池(別売) コード長さ(m)3 羽根枚数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×595(本体のみ) メーカーHiKOKI モード切替4段階(【強】240m/min【中】190m/min【弱】140m/min【微弱】100m/min) バッテリーリチウムイオン(14.4V・18V)・マルチボルト(18V) ファン径(cm)33 アズワン品番68-1860-94 タイマー1時間/2時間/4時間 入出力【ACアダプタ】入力 / 100V(50/60Hz共用)・ 出力 / 12V 2A 首振り左右45 1充電当たりの作業量強モード、首振り運転、電池2個使用時 マルチボルト(18V/5.0Ah)/約6時間 マルチボルト(18V/8.0Ah)/約9.5時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする