画像準備中

アイスノン ふって極冷えスカーフ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード57542366 品番02484-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいスカーフに早変わり!
ぬるくなったら、スカーフを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。
UVカット効果付き。
触れるとひんやり"接触冷感"素材。
表地は綿100%のガーゼ素材。
くり返し使用できます。

用途
首の冷却
暑い季節のおでかけやお散歩に。
色(柄)ネイビーチェック 首廻り(cm)50まで対応 アズワン品番64-9072-37 素材【スカーフ】綿、ポリエステル、ポリエチレン
注意
※スカーフの水分量が減ると効果が低下します。その場合は、再度水を含ませてください。
※冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする