MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57542468 品番MS851-SUBB0C-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSB 読取方式レーザエンジン 対応コードCode 39、 Full ASCII Code39、 Interleave 2 of 5(ITF)、 UPC A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN-8/13、 Code 93、Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT 128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 質量(g)スキャナ:213、クレードル:170 耐衝撃性2.1mからコンクリート(スキャナ本体) 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40〜70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10〜50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする