高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。
バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。
フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。
870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。
40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25〜28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。
空調服との併用もお勧めです。
洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。