アゼアス
アゼアスの 空調・水冷ウェア
アゼアスの 長袖 空調ウェア・服
AZ LITE(R)10190 高視認性空調服(TM) ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57542540
品番
AZLITE10190O-L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
空調服に蛍光生地を使用することで視認性と快適性を兼ね備えたジャケットです。
用途
暑熱対策。人対車両事故対策
仕様
再帰性反射材付/比翼付ファスナー/両脇ポケット/左右胸部フラップ付ポケット/左胸ペン差し/袖口ドットボタン留め/二重裾(内裾ゴム入)/ファン取付箇所(背面)2箇所/バッテリー用ポケット(右裾内側、左脇ポケット内側)
色
蛍光オレンジ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
アズワン品番
62-4094-32
注意
※有害粉じん等を扱う作業での着用はお止めください。
※ファン等からチリ・埃等の粉じんが入り込む可能性があります。
※AZ LITE(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000