ウォールアンカー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 材質鉄/三価クロメート 注文コード57542547 品番49-496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

簡単施工で均一な仕上がりです。
ねじの着脱が自在です。
スチール製で耐火性に優れる。

用途
照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。
カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質鉄/三価クロメート 全長(mm)32 規格W-409 ねじ長さ(mm)39 ドリル径(Φmm)9 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)3〜10 外径(Φmm)6.8 頭部形状なべ頭+- 最大引張荷重kN(kgf)0.30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インパクトドライバーでの取り付けはしないで下さい。壁面の厚みを確認し、必ず適合サイズを使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45543452
2022-01-25
用途:
薄物のネジ取り付け
有限会社リンク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品を取り付ける時に使う まわり止めが、全く使えない別の物が添付されてました。

他の物に付いていた まわり止めを使って作業しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
45543452
2021-06-10
用途:
機器を壁面及び天井面に固定時
有限会社長崎電工 様 (建設業・工事業)

値段が手ごろで重宝しています、固定もしっかりできて、又大阪魂の製品なので時々セール価格クーポンが出ているので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45543461
2018-12-04
用途:
12mm石膏ボードに壁掛けAC]
個人のお客様

背板を上3本、下2本で28クラスまでのACは十分です。
このタイプが最強。リピートし常時在庫です。

1人が参考にしています
対象商品:
45543461
2019-02-03
用途:
石膏ボード面への機器の取付
堀口電設 様

値段も安く 大変重宝してます。 使用感は他のものと比べても遜色なしです。お勧めです。

対象商品:
45543461
2018-06-08
用途:
スピーカー金具の天吊り/TV背金具の壁面取り付け
有限会社 松本商会 様

他社と同様のクォリティで価格が安いのでまとめ買いしています。

対象商品:
45543452
2017-10-20
用途:
エアコン室内機背板固定等に使用
建設業・工事業

ボードアンカーの種類は、多々有りますが、やはり定番のこの物が一番です。

対象商品:
45543452
2017-03-11
用途:
ボード下地の壁エアコン取り付け時
個人のお客様

やはりバン壁厚に適したこのアンカーを選択したときは最強ですね。
大阪魂といえ他社と価格的なアドバンテージが無いので月一の15%引きの日にまとめ購入していますが。

対象商品:
45543452
2015-08-14
用途:
エアコン工事

ボードアンカーのネジのあたまがすべるのはよくあることだが、
アンカーのメネジとボルトがすべるのは初めて経験しました。
もちろん、無理な力で締めた訳ではなく、なんといってもアンカーの足を開かせる段階で起きた現象です。
すこしぐらい高くても次回からは他社の製品を利用しようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2147:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする