画像準備中

JIS規格 熱場作業用安全靴 甲プロ RT4009N-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57542567 品番RT4009N-KP-27.0
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,388
販売価格(税別)
14,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱に強いゴム底と火の粉が付着しても表面の焦げ付きが気になりにくいベロア革を採用。
床から熱が伝わりにくい靴底意匠により熱場作業を可能にする安全靴です。
熱場や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底です。
豚ヌメ革を使用し靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をします。
幅広で履きやすい樹脂先芯を使用。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っています。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いています。
油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン搭載。

材質【甲プロ】牛クロム革/アルミ サイズ(cm)27 材質(甲被)牛クロム革(裏出し) 先芯ワイド樹脂 標準質量(g)300(26cm/両足) コード1630014913 靴底合成ゴム2層底 アズワン品番64-8052-71 中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする