アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
水拭きモップマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57542845
品番
AZ542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボリュームがあってお掃除しやすい水拭きモップです。
マイクロファイバーの繊維が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも、洗剤を使わずかき取ります。
オフィスやお家の掃除にも最適!
材質
ヘッド=ポリエチレン、柄=樹脂被覆鋼管、モップ糸=ポリエステル80%・ナイロン20%
幅(mm)
拭き:230
全長(mm)
使用時:約1250
質量(g)
約430、モップ糸:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×1250×30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200