画像準備中

氷のう 10個セット T-IBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57542908 品番T-IB-ST
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

大口径で大きな氷も楽々結露防止加工で快適な使用感です。
猛暑対策、ねん挫など痛み対策に50℃以下ならお湯でも使えます。

材質【外側】ポリエステル100%【内側】PUコーティング【口部】ポリエチレン 容量(mL)1500 サイズ(inch)9 フタポリスチレン アズワン品番64-8296-64 パッケージOPP袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする