461874 TK トイレボックス用処理袋 アズマ工業 57542933 461874 TK トイレボックス用処理袋 アズマ工業 57542933 461874 TK トイレボックス用処理袋 アズマ工業 57542933 461874 TK トイレボックス用処理袋 アズマ工業 57542933 461874 TK トイレボックス用処理袋 アズマ工業 57542933

TK トイレボックス用処理袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード57542933 品番461874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

捨てるときに中身が見えにくく、口をしっかり閉じればニオイももれにくく安心。

材質ポリエチレン 質量(g)約2 クローバー 寸法(横×縦)(mm)約260×290 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220233 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする