Lazos
Lazosの 空調・水冷ウェア
Lazosの 長袖 空調ウェア・服
氷のう 10個セット T-IBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
57542935
品番
T-IB-R1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
大口径で大きな氷も楽々結露防止加工で快適な使用感です。
猛暑対策、ねん挫など痛み対策に50℃以下ならお湯でも使えます。
材質
【外側】ポリエステル100%【内側】PUコーティング【口部】ポリエチレン
容量(mL)
1500
サイズ(inch)
9
フタ
ポリスチレン
アズワン品番
64-8296-60
パッケージ
OPP袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000