アズマ工業
アズマ工業の ポリ袋・ゴミ袋
アズマ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
TK トイレボックス用処理袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
57542949
品番
461881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
捨てるときに中身が見えにくく、口をしっかり閉じればニオイももれません。
材質
ポリエチレン
質量(g)
約2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約260×290
柄
フラワー
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220233
バイオマス配合率(%)
10