アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
TK バス洗い
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57542967
品番
477974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
指の形状に合わせたグリップで滑りにくく手にフィットします。
材質
本体=ポリプロピレン、不織布=66ナイロン
幅(mm)
スポンジ:約120
色
ピンク
質量(g)
約63
寸法(全長)(mm)
約355
繰り返し・詰め替え
対応