3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

作業服 ハイストレッチ 長袖ブルゾン VES2620シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様春夏 帯電防止JIS適合 ネイビー SS 注文コード57542978 品番VES2627-UE-SS
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別) 値下げ
9,698
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止作業服JIS適合品
形態機能研究から生まれた独自の構造で安全性を向上。
まるで、服が体の一部になったような究極の動きやすさを実現!
暑熱対策に最適な透けにくい高通気メッシュ素材を採用。
気化熱効果で清涼感がUP!一般のワーキングユニフォームに使用される
T/C(ポリエステル・綿の混紡)素材に比べると約10倍の通気性を実現。
ストレッチ素材
袖部 新立体裁構造(360°回転仕様)
左胸ポケット(ドットボタン付き)
左胸ペン挿し
袖口カフス

仕様春夏 帯電防止JIS適合 ネイビー SS 材質ドットボタン:樹脂(胸ポケット) 胸囲(cm)102 着丈(cm)62 裄丈(cm)75 アズワン品番65-1297-57 素材ポリエステル100% 位置ポケット:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し 材質(ファスナー)樹脂(前あき)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする